text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Zelfklevende slijpschijf PS 22 K 125 mm korrel 120 voor hout / metaal korund


Korund. Universele slijpschijf voor de metaal- en houtbewerkingen. Homogeen contactbeeld. Vastklittend

Artikelnummer S0186.000.120
Toepassing Slijpen
Diameter 125
Type Schijf
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Diameter 125
Type Schijf
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Papier
Korrel 120
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Verspreiding Half open
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Fijn
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 7
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0186.000.120
EAN 4014855019465
UBB 240216463028
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6775
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.