text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Zelfklevende slijpschijf PS 22 K 115 mm granulatie 150 voor hout/metaal korund


Korund. Universele slijpschijf voor de metaal- en houtbewerkingen. Homogeen contactbeeld. Vastklittend

Artikelnummer S0185.000.150
Toepassing Slijpen
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Materiaal drager Papier
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Materiaal drager Papier
Korrel 150
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 32
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0185.000.150
EAN 4014855054763
UBB 240216475733
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 80046
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.