text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor vliesrol MED ZWART SC


Voordelen: Zeer goed aanpassingsvermogen aan de contouren van de oppervlakken - Geen dichtslibbing - Ideaal voor het gladmaken, reinigen, ruw maken en voor de algemene afwerking van oppervlakken - Nat en droog te gebruiken

Artikelnummer S0065.260.366
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 10000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 10000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 120
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Medium
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 1549
Model NRO 500
Type Nonwoven Web Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0065.260.366
EAN 4014855094424
UBB 500503935164
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 260366
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.