text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vezelschijf CS 565 diameter 115 mm granulatie 60 roestvrij staal zirkonium


Artikelnummer S0410.000.060
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Gat patroon Stervormig gat
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 19
HS- en goederencode 68053000
Model CS 565
Type Fiber Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0410.000.060
EAN 4014855032525
UBB 240216440919
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6687
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.