text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
4A936483
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
Klingspor Stiftfrees HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 8X15X6
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
4A936483
Kopvorm
Rond
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
15
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Rond
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
15
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
TRE
Merk
Klingspor
HS- en goederencode
82079091
Model
HF 100 E
Type
Carbide Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A936483
EAN
4014855129140
UBB
500513226471
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
295909