text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 3X14X3


Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYAS Voordelen: Door de kopvertanding goed geschikt voor de bewerking van blinde gaten en koppen in binnenwerken

Artikelnummer 0E877918
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 0E877918
EAN 4014855133406
UBB 500513222744
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295483
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.