text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 9,6X19X6


Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees zonder kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYA Voordelen: Voor universele toepassingen - Bijzonder geschikt voor de bewerking van oppervlakken

Artikelnummer 7H760893
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees zonder kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYA Voordelen: Voor universele toepassingen - Bijzonder geschikt voor de bewerking van oppervlakken

Artikelnummers

Artikelnummer 7H760893
EAN 4014855132553
UBB 500513222090
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295568
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.