text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 3X14X3


Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees zonder kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYA Voordelen: Voor universele toepassingen - Bijzonder geschikt voor de bewerking van oppervlakken

Artikelnummer 2V078949
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 2V078949
EAN 4014855133413
UBB 500513221340
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295482
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.