text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 305 x 3,5 x 22,23mm


Voordelen: Universeel bruikbaar op alle railtypes - Hoogwaardig product voor machines met een vermogen vanaf 5kW) en harde spoorrails - Inzetbaar op doorslijpmachines op benzine met kleminrichting 100 m/s - Uitstekende levensduur

Artikelnummer 5A612225
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 305
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 305
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Klingspor
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex

Omschrijving

Voordelen: Universeel bruikbaar op alle railtypes - Hoogwaardig product voor machines met een vermogen vanaf 5kW) en harde spoorrails - Inzetbaar op doorslijpmachines op benzine met kleminrichting 100 m/s - Uitstekende levensduur

Artikelnummers

Artikelnummer 5A612225
EAN 5907560218362
UBB 500710467621
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 353093
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.