text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 230 x 1,9 x 22,23


Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Universeel toepasbaar op staal en RVS (INOX) - Eerste keus voor professionele toepassingen en snel doorslijpen van veeleisende materialen

Artikelnummer 6N644101
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Klingspor
Model A 46 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Universeel toepasbaar op staal en RVS (INOX) - Eerste keus voor professionele toepassingen en snel doorslijpen van veeleisende materialen

Artikelnummers

Artikelnummer 6N644101
EAN 4014855103317
UBB 500513238013
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 265044
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.