text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 115 x 1 x 22,23


Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Buitengewone prestaties - Lange levensduur en korte snijtijden, ook bij lagere druk - 25 stuks geleverd in de Kronenflex ® box voor langdurig hoge prestaties en bescherming tegen vocht

Artikelnummer 8W330368
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Keramiek
Merk Klingspor
Model K 960 TX Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Buitengewone prestaties - Lange levensduur en korte snijtijden, ook bij lagere druk - 25 stuks geleverd in de Kronenflex ® box voor langdurig hoge prestaties en bescherming tegen vocht

Artikelnummers

Artikelnummer 8W330368
EAN 5907560188160
UBB 500695708809
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 328885
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.