text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 115 x 1,6 x 22,23


Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Universeel toepasbaar op staal en RVS (INOX) - Doorslijpschijf gemaakt van gecalcineerde, kubieke aluminiumoxide die zelfscherpend is - Geringe braamvorming, langere standtijd - Bijzonder geschikt voor het doorslijpen van dunnere materialen zoals profielen en buizen

Artikelnummer 2M540513
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Model A 346 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Universeel toepasbaar op staal en RVS (INOX) - Doorslijpschijf gemaakt van gecalcineerde, kubieke aluminiumoxide die zelfscherpend is - Geringe braamvorming, langere standtijd - Bijzonder geschikt voor het doorslijpen van dunnere materialen zoals profielen en buizen

Artikelnummers

Artikelnummer 2M540513
EAN 5907560207502
UBB 500695772656
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 340936
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.