text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwiel 180 x 3 x 22,23


Voordelen: Speciale receptuur verhindert vlekken en dichtslibbing - Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door een verbeterde aluminium oxide

Artikelnummer 3A036688
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Speciale receptuur verhindert vlekken en dichtslibbing - Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door een verbeterde aluminium oxide

Artikelnummers

Artikelnummer 3A036688
EAN 4014855012572
UBB 500513233485
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13469
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.