text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwiel 180 x 3 x 22,23


Voordelen: Speciale receptuur verhindert vlekken en dichtslibbing - Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door een verbeterde aluminium oxide

Artikelnummer 1M557837
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Speciale receptuur verhindert vlekken en dichtslibbing - Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door een verbeterde aluminium oxide

Artikelnummers

Artikelnummer 1M557837
EAN 4014855012442
UBB 500513233303
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13455
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.