text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwiel 180 x 3 x 22,23


Voordelen: Speciale combinatie verhindert vlekken en dichtslibbing - Geoptimaliseerde doorslijpprestaties op non-ferro metalen

Artikelnummer 0Y450419
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Speciale combinatie verhindert vlekken en dichtslibbing - Geoptimaliseerde doorslijpprestaties op non-ferro metalen

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y450419
EAN 4014855021888
UBB 500513237288
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 170709
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.