text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Klingspor Snijwiel 115 x 2,5 x 22,23


Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van staal - Ook bruikbaar op roestvast staal - Goede snijprestaties

Artikelnummer S1003.115.222
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Artikelnummers

Artikelnummer S1003.115.222
EAN 4014855012466
UBB 500627135295
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13297
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.