text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwiel 115 x 2,5 x 22,23


Voordelen: Speciale combinatie verhindert vlekken en dichtslibbing - Geoptimaliseerde doorslijpprestaties op non-ferro metalen

Artikelnummer 8X115511
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Speciale combinatie verhindert vlekken en dichtslibbing - Geoptimaliseerde doorslijpprestaties op non-ferro metalen

Artikelnummers

Artikelnummer 8X115511
EAN 4014855021864
UBB 500513237023
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 170707
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.