text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor slijprooster 80x133 G80


Voordelen: Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open netstructuur - Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande afzuigopeningen - Waterproof

Artikelnummer 5P426815
Breedte 80
Type Rectangle
Lengte (mm) 133
Bestand tegen water Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 80
Type Rectangle
Lengte (mm) 133
Bestand tegen water Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Met perforatie voor stofafzuiging Ja
Korreling volgens CAMI 80
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Omschrijving

Voordelen: Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open netstructuur - Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande afzuigopeningen - Waterproof

Artikelnummers

Artikelnummer 5P426815
EAN 4014855302734
UBB 500695762673
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 337892
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.