text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijprol KL 385 JF 50 mm granulatie 180 voor metaalkorund


Korund. Met weefselonderlaag voor metaal universeel. Het is zowel ontworpen voor het handmatig slijpen alsook voor gebruik op handmachines. Geschikt voor het slijpen van profielen of vormdelen, het vlakslijpen, het grof slijpen en de afwerking. Rol à 50 m

Artikelnummer 9B146568
Breedte 50
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Fijnheidsgraad Grof
Merk Klingspor
Model KL 385 JF
Type Grinding Cloth Roll

Artikelnummers

Artikelnummer 9B146568
EAN 4014855048489
UBB 500513306406
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 218101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.