text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijprol KL 385 JF 40 mm granulatie 60 voor metaalkorund


Korund. Met weefselonderlaag voor metaal universeel. Het is zowel ontworpen voor het handmatig slijpen alsook voor gebruik op handmachines. Geschikt voor het slijpen van profielen of vormdelen, het vlakslijpen, het grof slijpen en de afwerking. Rol à 50 m

Artikelnummer 2H043756
Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Fijnheidsgraad Grof
Merk Klingspor
Model KL 385 JF
Type Grinding Cloth Roll

Artikelnummers

Artikelnummer 2H043756
EAN 4014855048342
UBB 500513305903
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 218079
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.