text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Gecoate producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Gecoate producten
S0101.000.240
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
Klingspor Slijprol KL 361JF 40 mm korrel 240 voor metaalkorund
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
S0101.000.240
Breedte
40
Type
Rol
Lengte (mm)
50000
Materiaal drager
Papier
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
40
Type
Rol
Lengte (mm)
50000
Materiaal drager
Papier
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
240
Verspreiding
Dense
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
973
HS- en goederencode
68052000
Model
KL 361 JF
Type
Grinding Cloth Roll
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0101.000.240
EAN
4014855014491
UBB
240216421034
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3842