text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurwals 80 x 50000 G150


Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummer 2N080750
Breedte 80
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 80
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korreling volgens CAMI 150
Merk Klingspor
Model KL 361 JF
Type Abrasive Roll

Omschrijving

Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummers

Artikelnummer 2N080750
EAN 4014855064748
UBB 500695691633
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 3903
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.