text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurspons 125 x 89 x 25 G100


Voordelen: Horizontaal en verticaal aan vier kanten te gebruiken - Door de verstekhoek (ca, 45°) bijzonder goed geschikt voor nauwe, spits toelopende werkstukcontouren - Goede aanpassing en drukverdeling door een flexibele schuimstof kern - Robuust, wasbaar en opnieuw te gebruiken

Artikelnummer 6U060076
Breedte 89
Dikte (mm) 25
Lengte (mm) 125
Korrel 100
Geschikt voor hardgesteente Nee
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 89
Dikte (mm) 25
Lengte (mm) 125
Korrel 100
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Aluminium oxide
Met handgreep Nee
Merk Klingspor
Model SK 700 A
Type Abrasive Block

Omschrijving

Voordelen: Horizontaal en verticaal aan vier kanten te gebruiken - Door de verstekhoek (ca, 45°) bijzonder goed geschikt voor nauwe, spits toelopende werkstukcontouren - Goede aanpassing en drukverdeling door een flexibele schuimstof kern - Robuust, wasbaar en opnieuw te gebruiken

Artikelnummers

Artikelnummer 6U060076
EAN 4014855302048
UBB 500695756816
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 337848
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.