text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurspons 123 x 96 x 12,5


Voordelen: Zacht glanzend schuurbeeld - Voor zwak en sterk geprofileerde werkstukoppervlakken (twee zijden bruikbaar) - Kreuk- en breukvast - Was- en herbruikbaar

Artikelnummer 8K534514
Breedte 96
Vorm Rectangle
Dikte (mm) 12.5
Lengte (mm) 123
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 96
Vorm Rectangle
Dikte (mm) 12.5
Lengte (mm) 123
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 120
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Aluminium oxide
Met handgreep Nee
Uitwasbaar Ja
Merk Klingspor
Model SW 501
Type Abrasive Block

Artikelnummers

Artikelnummer 8K534514
EAN 4014855027682
UBB 500513215730
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 125281
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.