text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurschijf 150 Set GLS51


Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen - Schijven: Set: 2 stuks in korrel 40 2 stuks in korrel 80 en 2 stuks in korrel 120 - Stroken: Set: 3 stuks in korrel 40 3 stuks in korrel 80 en 4 stuks in korrel 120

Artikelnummer 1N908327
Diameter 150
Type Schijf
Aantal delen 6
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Aantal delen 6
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Korrel 40 - 120
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Model PS 22 K
Type Abrasive Paper Set

Omschrijving

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen - Schijven: Set: 2 stuks in korrel 40 2 stuks in korrel 80 en 2 stuks in korrel 120 - Stroken: Set: 3 stuks in korrel 40 3 stuks in korrel 80 en 4 stuks in korrel 120

Artikelnummers

Artikelnummer 1N908327
EAN 4014855196364
UBB 500513244110
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 319072
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.