text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurschijf 115mm K180 8 Gaten GLS4 G4S5


Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen

Artikelnummer S0750.015.180
Diameter 115
Type Schijf
Gatvorm GLS4
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Gatvorm GLS4
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 36
Model PS 22 K
Type Abrasive Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0750.015.180
EAN 4014855068050
UBB 500500792972
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 241611
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.