text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier K80 GL9 8 Gaten


Voordelen: Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage-eigenschappen voor het schuren met handbediende machines - Zeer fijn schuurbeeld

Artikelnummer S0765.010.080
Breedte 93
Type Rectangle
Lengte (mm) 230
Gatvorm GL9
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 93
Type Rectangle
Lengte (mm) 230
Gatvorm GL9
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Half open
Gat patroon Rond gat
Fijnheidsgraad Erg fijn
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 111.2
Model PL 31 B
Type Finishing Paper

Artikelnummers

Artikelnummer S0765.010.080
EAN 4014855068838
UBB 500500771844
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 241727
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.