text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Afwerkingspapier K60


Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummer S0122.000.060
Breedte (mm) 50
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 50
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Model KL 361 JF

Artikelnummers

Artikelnummer S0122.000.060
EAN 4014855064908
UBB 240216421604
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4219
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.