text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier 230 x 280 K40


Voordelen: Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage-eigenschappen voor het manueel schuren - Zeer fijn schuurbeeld

Artikelnummer S0771.010.040
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Erg fijn
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 307.8
Model PL 31 B
Type Finishing Paper

Artikelnummers

Artikelnummer S0771.010.040
EAN 4014855069200
UBB 500500484901
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 241776
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.