text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier 230 x 280 K240


Voordelen: Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage-eigenschappen voor het manueel schuren - Zeer fijn schuurbeeld

Artikelnummer S0771.010.240
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 240
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Erg fijn
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 144.4
Model PL 31 B
Type Finishing Paper

Artikelnummers

Artikelnummer S0771.010.240
EAN 4014855069248
UBB 500500485320
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 241780
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.