text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurmop 250 x 50 x 43,1 G120


Voordelen: Door de in de lengte ingesneden lamellen geschikt voor sterk geprofileerde werkstukken - Produceert een zeer fijn oppervlak

Artikelnummer 5N064395
Breedte 50
Diameter 250
Opnameschacht (mm) 43.1
Korrel 120
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Diameter 250
Opnameschacht (mm) 43.1
Korrel 120
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Model MM 650
Type Abrasive Mop

Omschrijving

Voordelen: Door de in de lengte ingesneden lamellen geschikt voor sterk geprofileerde werkstukken - Produceert een zeer fijn oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 5N064395
EAN 4014855027354
UBB 500695690239
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2485
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.