text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband LS 309 X L 1000 mm breedte 100 mm korrelgrootte 100 voor hout/metaal


Korund. Kunstharsgebonden slijpweefsel. Dicht gestrooid. Lange standtijd en schuurcapaciteit. Beproefd product voor de metaal- en houtbewerkingen

Artikelnummer S0320.000.100
Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 1000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 1000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 100
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Model LS 309 X
Type Sanding Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0320.000.100
EAN 4014855029969
UBB 500501505852
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 41019
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.