text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband K60


Voordelen: Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met de powerfile machine in alle gebieden van de metaalbewerking

Artikelnummer S0129.000.060
Breedte 40
Type Gordel
Lengte (mm) 303
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 40
Type Gordel
Lengte (mm) 303
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 12
Model CS 310 XF
Type File Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0129.000.060
EAN 4014855058440
UBB 500501506272
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 184719
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.