text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband K240


Voordelen: Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met de powerfile machine in alle gebieden van de metaalbewerking

Artikelnummer S0127.000.240
Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 610
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 610
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 240
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 5
Model CS 310 XF
Type File Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0127.000.240
EAN 4014855058419
UBB 240216488520
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 99182
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.