text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband CS 411 Y L 533 mm breedte 9 mm korrel 80 voor staal/roestvrij staal


Zirkoniumkorund. Watervast. Kunstharsgebonden Y-weefsel. Dicht bestrooid. Bijzonder scheurvaste, kwalitatief hoogwaardige schuurband met hoog afnamevermogen voor het grof slijpen en afbramen van staal en RVS

Artikelnummer 6E978825
Breedte 9
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Vlies
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 9
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Grof
Merk Klingspor
Model CS 411 Y
Type File Belt

Artikelnummers

Artikelnummer 6E978825
EAN 4014855113385
UBB 500513185461
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 286888
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.