text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband CS 411 Y L 2000 mm breedte 75 mm korrelgrofte 40 voor staal/roestvrij staal


Zirkoniumkorund. Watervast. Kunstharsgebonden Y-weefsel. Dicht bestrooid. Bijzonder scheurvaste, kwalitatief hoogwaardige schuurband met hoog afnamevermogen voor het grof slijpen en afbramen van staal en RVS

Artikelnummer 0C336010
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Vlies
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Grof
Merk Klingspor
Model CS 411 Y
Type Sanding Belt

Artikelnummers

Artikelnummer 0C336010
EAN 4014855025343
UBB 500695694033
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 62509
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.