text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband CS 411 Y L 2000 mm breedte 150 mm korrel 36 voor staal/roestvrij staal


Zirkoniumkorund. Watervast. Kunstharsgebonden Y-weefsel. Dicht bestrooid. Bijzonder scheurvaste, kwalitatief hoogwaardige schuurband met hoog afnamevermogen voor het grof slijpen en afbramen van staal en RVS

Artikelnummer 5R672812
Breedte 150
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Vlies
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 150
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36
Verspreiding Dense
Fijnheidsgraad Grof
Merk Klingspor
Model CS 411 Y
Type Sanding Belt

Artikelnummers

Artikelnummer 5R672812
EAN 4014855053568
UBB 500513210038
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 62176
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.