text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband CS 310 XF L 533 mm breedte 9 mm korrel 40 voor staal/roestvrij staal


Korund. Standaardkwaliteit voor gebruik op haakse vijlen. Flexibel schuurweefsel voor geprofileerde metalen vormdelen. Kunstharsgebonden XF-weefsel. Dicht bestrooid. Geschikt voor RVS, metaal, non-ferrometalen en staal

Artikelnummer 8J762419
Breedte 9
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 9
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Model CS 310 XF
Type File Belt

Artikelnummers

Artikelnummer 8J762419
EAN 4014855113095
UBB 500513184050
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 286879
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.