text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband CS 310 X L 2000 mm breedte 50 mm granulatie 120 voor staal / gietijzer


Korund. Kunstharsgebonden zwaar x-weefsel. Dicht bestrooid. Voor de hoogste eisen. Lange levensduur en hoge capaciteit. Geschikt voor afbramen van smeed- en gietstukken, grof slijpen en polijsten van staal

Artikelnummer 7T759290
Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Verspreiding Dense
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Klingspor
Model CS 310 X
Type Sanding Belt

Artikelnummers

Artikelnummer 7T759290
EAN 4014855032280
UBB 500695692474
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4593
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.