text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 75 x 480 K60 (LS309XH)


Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal, verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Artikelnummer S0780.020.060
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 480
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 480
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Klingspor

Omschrijving

LS 309 XH hobbanden, 75 x 480 mm korrel 60 F5, DIY verpakking.Zelfbedieningsverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer S0780.020.060
EAN 4014855020706
UBB 500500744130
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.