text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 75 x 457 K80 (LS309XH)


Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal, verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Artikelnummer S0780.015.080
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 457
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 18
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 457
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 111
Model LS 309 XH
Type Abrasive Cloth

Artikelnummers

Artikelnummer S0780.015.080
EAN 4014855021826
UBB 500500743637
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 9172
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.