text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 200 x 550mm K80


Voordelen: Hoogwaardig universeel type voor metaal- en houtbewerking - Goed materiaalafnamevermogen onder hoge spanning

Artikelnummer S0123.000.080
Breedte 200
Type Gordel
Lengte (mm) 550
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 200
Type Gordel
Lengte (mm) 550
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korreling volgens CAMI 80
Merk Klingspor

Omschrijving

CS 310 X Banden, 200 x 550 mm korrel 80 F7G.Banden met linnen onderlaag

Artikelnummers

Artikelnummer S0123.000.080
EAN 4014855020577
UBB 500500262562
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 123929
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.