text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 200 x 550mm K120


Voordelen: Hoogwaardig universeel type voor metaal- en houtbewerking - Goed materiaalafnamevermogen onder hoge spanning

Artikelnummer S0123.000.120
Breedte 200
Type Gordel
Lengte (mm) 550
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 200
Type Gordel
Lengte (mm) 550
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korreling volgens CAMI 120
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 99
Model CS 310 X
Type Sanding Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0123.000.120
EAN 4014855058112
UBB 500500262729
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 123931
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.