text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 150 x 80 x 20


Voordelen: Universeel inzetbaar handblok voor de afwerking en de reiniging - Op vele materialen bruikbaar - Reinigingsprestatie wordt aanzienlijk versterkt door het gebruik van additieven - Zacht schuren dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar

Artikelnummer 0T232777
Breedte 150
Dikte (mm) 20
Lengte (mm) 80
Materiaal drager Kunststof
Korrel 30
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 150
Dikte (mm) 20
Lengte (mm) 80
Materiaal drager Kunststof
Korrel 30
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Siliciumcarbide
Met handgreep Nee
Merk Klingspor
Model SFK 655
Type Hand Block

Artikelnummers

Artikelnummer 0T232777
EAN 4014855064175
UBB 500513284041
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13804
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.