text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 13 x 457 K60 (CS310XF)


Voordelen: Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met schuurbandvijlen in alle gebieden van de metaalbewerking

Artikelnummer S0785.010.060
Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 457
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 18
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 457
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 19.667
Model CS 310 XF
Type File Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0785.010.060
EAN 4014855072453
UBB 500500749758
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 248821
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.