text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 13 x 455


Voordelen: Machinaal schuren van vormdelen en lasnaden bij ambachtelijke en industriële toepassingen - Flexibele maar scheurvaste drager - Schuurband met geharde al. oxide schuurkorrel

Artikelnummer 4R551196
Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 455
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 455
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Dense
Type bandverbinding Stootverbinding
Bijzonder kenmerk van bandverbinding Overig
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Extra fijn
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Klingspor
Model CS 710 XF
Type File Belt

Artikelnummers

Artikelnummer 4R551196
EAN 4014855335503
UBB 500695882133
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 342298
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.