text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 13 x 450


Voordelen: Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met de powerfile machine in alle gebieden van de metaalbewerking

Artikelnummer 6W433271
Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 450
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 450
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Fijnheidsgraad Extra fijn
Merk Klingspor
Model CS 310 XF
Type File Belt

Artikelnummers

Artikelnummer 6W433271
EAN 4014855058297
UBB 500513183482
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97081
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.