text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 105 x 620 K40(LS309XH)


Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal, verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Artikelnummer S0780.060.040
Breedte 105
Type Gordel
Lengte (mm) 620
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 18
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 105
Type Gordel
Lengte (mm) 620
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Verspreiding Dense
Type bandverbinding Overlapverbinding
Bijzonder kenmerk van bandverbinding Schuin afgesneden
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Grof
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 217.833
Model LS 309 XH
Type Sanding Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0780.060.040
EAN 4014855023011
UBB 500500748925
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.