text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 100 x 560 K60(LS309XH)


Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal, verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Artikelnummer S0780.040.060
Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 560
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 18
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 560
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 195.5
Model LS 309 XH
Type Abrasive Cloth

Artikelnummers

Artikelnummer S0780.040.060
EAN 4014855020201
UBB 500500746374
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7037
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.