text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor schijf voor reiniging & afwerking K180


Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen

Artikelnummer S0185.000.180
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor

Omschrijving

PS 22 K schijven zelf bevestigend, 115 mm korrel 180.Schijven met papieren onderlaag, met klittenband

Artikelnummers

Artikelnummer S0185.000.180
EAN 4014855025015
UBB 500501511793
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2788
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.